Ram - BTE 100 COLLIERS SIMPLES D 26 - 51226

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 COLLIERS SIMPLES D 26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 26...26 mm

  • type de fixation - clou en acier

  • matériau - acier

  • fermé - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COLLIERS ROSACES PATTES A VIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3167490512264

Réf. Sonepar

00185051226

Réf. Fournisseur

51226

Réf. Commerciale

Ram

adapté au diamètre du tube:

26...26 mm

type de fixation:

clou en acier

matériau:

acier

fermé:

Non

traitement de la surface:

autre

BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES DE Ø 26 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE