Ram - BTE 100 GOUJONS ANCRAGE 8x90 - 61569

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 GOUJONS ANCRAGE  8x90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • forme de finition - avec hexagonal

  • longueur - 90 mm

  • avec filetage gauche/droit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3167490615699

Réf. Sonepar

00185061569

Réf. Fournisseur

61569

Réf. Commerciale

Ram

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

forme de finition:

avec hexagonal

longueur:

90 mm

avec filetage gauche/droit:

Oui

BOITE DE 100 GOUJONS D'ANCRAGE 8X90 (POUR FIXATION LOURDE DANS LES MATERIAUX PLEINS)