Ram - BTE 100 PITONS 5x50 - 85155
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec tige filetée
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 50 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490851554
Réf. Sonepar
00185085155
Réf. Fournisseur
85155
Marque
Ram
modèle:
avec tige filetée
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
50 mm
avec rondelle:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
5
dimension du filetage en pouces:
#5 (0.125 pouce)
avec écrou borgne:
Oui


