Ram - BTE 100 ROSACES CONIQUES 14mm - 50214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur - 14 mm
diamètre externe - 32 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490502142
Réf. Sonepar
00185050214
Réf. Fournisseur
50214
Réf. Commerciale
Ram
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur:
14 mm
diamètre externe:
32 mm
modèle:
ouvert
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)