Ram - BTE 100 ROSACES CONIQUES 19mm - 50219

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 ROSACES CONIQUES 19mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • diamètre intérieur - 19 mm

  • diamètre externe - 38 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COLLIERS ROSACES PATTES A VIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3167490502197

Réf. Sonepar

00185050219

Réf. Fournisseur

50219

Marque

Ram

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

diamètre intérieur:

19 mm

diamètre externe:

38 mm

modèle:

ouvert

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

BOITE DE 100 ROSACES CONIQUES DE HAUTEUR 19 MM ET DE Ø 38