Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ram - BTE 100 ROSACES CONIQUES 24mm - 50224

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 ROSACES CONIQUES 24mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • diamètre intérieur - 24 mm

  • diamètre externe - 42 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

colliers rosaces pattes à vis

Voir tous les produits de cette série

EAN

3167490502241

Réf. Sonepar

00185050224

Réf. Fournisseur

50224

Réf. Commerciale

Ram

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

diamètre intérieur:

24 mm

diamètre externe:

42 mm

modèle:

ouvert

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

BOITE DE 100 ROSACES CONIQUES DE HAUTEUR 24 MM ET DE Ø 40