Ram - BTE 100 ROSACES CONIQUES 9mm - 50209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur - 9 mm
diamètre externe - 28 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490502098
Réf. Sonepar
00185050209
Réf. Fournisseur
50209
Marque
Ram
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur:
9 mm
diamètre externe:
28 mm
modèle:
ouvert
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)


