Ram - BTE 100 ROSACES PLATES D 32 - 50203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de cases - 1
nombre de parties - 100
avec couvercle transparent - Non
avec poignée de transport - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490502036
Réf. Sonepar
00185050203
Réf. Fournisseur
50203
Marque
Ram
nombre de cases:
1
nombre de parties:
100
avec couvercle transparent:
Non
avec poignée de transport:
Non
BOITE DE 100 ROSACES PLATES Ø 32 MM


