Ram - BTE 100 VIS T. HEX 10x40 - 95970

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 VIS T. HEX 10x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 40 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490959700

Réf. Sonepar

00185095970

Réf. Fournisseur

95970

Réf. Commerciale

Ram

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

10

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

40 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

BTE 100 VIS T. HEX 10x40