Ram - BTE 100 VIS T. HEX 6x40 - 95961
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 40 mm
filetage complet - Oui
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490959618
Réf. Sonepar
00185095961
Réf. Fournisseur
95961
Marque
Ram
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
40 mm
filetage complet:
Oui
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non


