Ram - BTE 200 CHEV GOLD - 900210

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville à expansion

  • diamètre d'alésage - 25 mm

  • longueur - 12 mm

  • matériau - acier

  • avec vis - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3167499002100

Réf. Sonepar

00185900210

Réf. Fournisseur

900210

Marque

Ram

modèle:

cheville à expansion

diamètre d'alésage:

25 mm

longueur:

12 mm

matériau:

acier

avec vis:

Oui

adapté au diamètre de vis:

4...5 mm

avec bord:

Oui

BOITE DE 200 CHEVIES GOLD Ø 4-5X25