Ram - BTE 200 CHEV R7 JAUNES - 9062

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 200 CHEV R7 JAUNES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 7 mm

  • longueur - 30 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • adapté au diamètre de vis - 4...6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490090625

Réf. Sonepar

00185009062

Réf. Fournisseur

9062

Marque

Ram

diamètre d'alésage:

7 mm

longueur:

30 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

adapté au diamètre de vis:

4...6 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

couleur:

jaune

avec bord:

Non

adapté au béton-gaz:

Non

BOITE DE 200 CHEVILLE R7 JAUNES (SANS COLLERETTE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)