Ram - BTE 200 ECROUS CRANTES 6 - 93406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à l'épaisseur du matériau - 6 mm
avec vis - Non
avec raccordement de mise à la terre - Non
avec rondelle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490934066
Réf. Sonepar
00185093406
Réf. Fournisseur
93406
Marque
Ram
adapté à l'épaisseur du matériau:
6 mm
avec vis:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Oui
BOITE DE 200 ECROUS A EMBASE CRANTEE Ø 6 (S'UTILISE AVEC UN BOULON)


