Ram - BTE 25 ATTACHE TIGRE SUP TH 2-8 - 900410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 2...8 mm
matériau - acier
diamètre du tube/câble - 6.6...6.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FIXATIONS SUPPORTAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167499004104
Réf. Sonepar
00185900410
Réf. Fournisseur
900410
Marque
Ram
type de raccordement/élément de construction:
trou
adapté à l'épaisseur de bride:
2...8 mm
matériau:
acier
diamètre du tube/câble:
6.6...6.6 mm
BOITE DE 25 ATTACHES TIGRE ØPANNEAU 2-8MM (EFFICACE ET RAPIDE, POSE MANUELLE)