Ram - BTE 25 CHEV RC12 MARRON - 9150

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 25 CHEV RC12 MARRON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 12 mm

  • longueur - 58 mm

  • matériau - plastique

  • adapté au diamètre de vis - 8...11 mm

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490091509

Réf. Sonepar

00185009150

Réf. Fournisseur

9150

Marque

Ram

diamètre d'alésage:

12 mm

longueur:

58 mm

matériau:

plastique

adapté au diamètre de vis:

8...11 mm

couleur:

marron

avec bord:

Oui

BOITE DE 25 CHEVILLES RC12 MARRON (AVEC COLLERETTE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)