Ram - BTE 25 COLLIERS DOUBLES 26 A 28 - 53228


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 28...28 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
connectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
colliers rosaces pattes à vis
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490532286
Réf. Sonepar
00185053228
Réf. Fournisseur
53228
Réf. Commerciale
Ram
adapté au diamètre du tube:
28...28 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
connectable:
Oui
BOITE DE 50 COLLIERS DOUBLES 26/28 Ø 28 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE