Ram - BTE 250 VIS AUTOP TF 4.8 x 38 - 21960

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 250 VIS AUTOP TF 4.8 x 38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 4.8 mm

  • longueur - 38 mm

  • système à vis - cruciforme

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490219606

Réf. Sonepar

00185021960

Réf. Fournisseur

21960

Marque

Ram

matériau:

acier

diamètre du filetage:

4.8 mm

longueur:

38 mm

système à vis:

cruciforme

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

forme de la tête/extrémité:

tête noyée

trempé:

Oui

BOITE CARTON DE 250 VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS Ø 4,8 ET LONGUEUR 38 MM EN ACIER ZINGUE