Ram - BTE 300 ECROUS 8 mm - 93638

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 300 ECROUS 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • dimension du profil - 125 mm

  • hauteur - 8 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490936381

Réf. Sonepar

00185093638

Réf. Fournisseur

93638

Marque

Ram

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

dimension du profil:

125 mm

hauteur:

8 mm

sans halogène:

Non

BOITE DE 500 ECROUS HU 8X125