Ram - BTE 40 CLIP CABL 15-21 SUP TH 7-12 - 900115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 15...21 mm
modèle - bilobé
matériau - acier
type de fixation - montage à clipsage
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
FIXATIONS SUPPORTAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167499001158
Réf. Sonepar
00185900115
Réf. Fournisseur
900115
Marque
Ram
diamètre:
15...21 mm
modèle:
bilobé
matériau:
acier
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
2
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris