Ram - BTE 50 CHEV R10 BLEUES - 9064

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 50 CHEV R10 BLEUES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 48 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyéthylène (PE)

  • adapté au diamètre de vis - 6...9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490090649

Réf. Sonepar

00185009064

Réf. Fournisseur

9064

Marque

Ram

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

48 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

adapté au diamètre de vis:

6...9 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Non

couleur:

bleu

avec bord:

Non

adapté au béton-gaz:

Non

BOITE DE 50 CHEVILLE R10 BLEUES (SANS COLLERETTE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)