Ram - BTE 50 COLLIERS DOUBLES 16 A 18 - 53218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 18...18 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
connectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490532187
Réf. Sonepar
00185053218
Réf. Fournisseur
53218
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
18...18 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
connectable:
Oui
BOITE DE 50 COLLIERS DOUBLES 16/18 Ø 18 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE


