Ram - BTE 50 COLLIERS ISO tube 32mm - 52232
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 35...36 mm
type de fixation - clou en acier
matériau - acier
fermé - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS ROSACES PATTES A VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490522324
Réf. Sonepar
00185052232
Réf. Fournisseur
52232
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
35...36 mm
type de fixation:
clou en acier
matériau:
acier
fermé:
Non
traitement de la surface:
autre
BOITE DE 50 COLLIERS SIMPLES ISOHONIQUES DE Ø 32 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE


