Ram - BTE 50 COLLIERS SIMPLES D 42 - 51242

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 50 COLLIERS SIMPLES D 42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 42...42 mm

  • type de fixation - clou en acier

  • matériau - acier

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COLLIERS ROSACES PATTES A VIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3167490512424

Réf. Sonepar

00185051242

Réf. Fournisseur

51242

Marque

Ram

adapté au diamètre du tube:

42...42 mm

type de fixation:

clou en acier

matériau:

acier

fermé:

Non

BOITE DE 50 COLLIERS SIMPLES DE Ø 42 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE