Ram - BTE 50 CROCHETS A RESSORT 6x70 - 83067
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre d'alésage - 18 mm
type de filetage - métrique
avec vis - Oui
longueur de cheville - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490830672
Réf. Sonepar
00185083067
Réf. Fournisseur
83067
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre d'alésage:
18 mm
type de filetage:
métrique
avec vis:
Oui
longueur de cheville:
70 mm
profondeur min. de trou de foret:
40 mm
avec filetage:
Oui
dimension du filetage en pouces:
#5 (0.125 pouce)


