Ram - BTE 50 PITONS BASCULE 0-6x125 - 84182

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490841821

Réf. Sonepar

00185084182

Réf. Fournisseur

84182

Réf. Commerciale

Ram

hauteur:

125 mm

BOITE DE 50 CHEVILLES A BASCULE AVEC PITON 125-6X125 (BASCULE DE 50 A 125MM)