Ram - BTE 50 PITONS BASCULE 00-6x60 - 84166

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de parties - 50

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490841661

Réf. Sonepar

00185084166

Réf. Fournisseur

84166

Marque

Ram

nombre de parties:

50

hauteur:

85 mm

BOITE DE 50 CHEVILLES A BASCULE AVEC PITON 85-6X60 (BASCULE DE 50 A 125MM)