Ram - BTE 50 POINTES XL - 900240

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 50 POINTES XL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur de tige - 11 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167499002407

Réf. Sonepar

00185900240

Réf. Fournisseur

900240

Marque

Ram

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur de tige:

11 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

trempé:

Oui

BOITE DE 50 POINTES RAM XL Ø 4-5X30 (SUR PLAQUE DE PLÂTRE + ISOLANT OU DOUBLE)