Ram - BTE 500 VIS AUTOP TF 3.9 x 25.4 - 21952

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 500 VIS AUTOP TF 3.9 x 25.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 3.9 mm

  • longueur - 25 mm

  • système à vis - cruciforme

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490219521

Réf. Sonepar

00185021952

Réf. Fournisseur

21952

Marque

Ram

matériau:

acier

diamètre du filetage:

3.9 mm

longueur:

25 mm

système à vis:

cruciforme

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

moulage de filetage:

en forme de filetage

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

tête noyée

trempé:

Oui

BOITE CARTON DE 500 VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS Ø 3,9 ET LONGUEUR 25 MM EN ACIER ZINGUE