Ram - BTE 500 VIS AUTOP TH 4.8 x19 - 21975

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 500 VIS AUTOP TH 4.8 x19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 4.18 mm

  • longueur - 19 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490219750

Réf. Sonepar

00185021975

Réf. Fournisseur

21975

Réf. Commerciale

Ram

matériau:

acier

diamètre du filetage:

4.18 mm

longueur:

19 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

moulage de filetage:

en forme de filetage

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

trempé:

Oui

BOITE CARTON DE 500 VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE Ø 4,8 ET LONGUEUR 19 MM EN ACIER ZINGUE