Ram - BTE 500 VIS AUTOP TR 4.2 x 16 - 21931

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 500 VIS AUTOP TR 4.2 x 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 4.2 mm

  • longueur - 16 mm

  • système à vis - cruciforme

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490219316

Réf. Sonepar

00185021931

Réf. Fournisseur

21931

Marque

Ram

matériau:

acier

diamètre du filetage:

4.2 mm

longueur:

16 mm

système à vis:

cruciforme

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

culasse

BOITE CARTON DE 500 VIS AUTOPERCEUSE TETE RONDE EMPREINTE PHILLIPS Ø 4,2 ET LONGUEUR 16 MM EN ACIER ZINGUE