Ram - BTE 80 CHEV AGGRIP 4/7 + VIS 5x35 - 91825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 35 mm
avec vis - Oui
adapté au diamètre de vis - 5...5 mm
profondeur de trou de foret - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHEVILLES PLASTIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490918257
Réf. Sonepar
00185091825
Réf. Fournisseur
91825
Réf. Commerciale
Ram
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
35 mm
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
5...5 mm
profondeur de trou de foret:
30 mm
avec bord:
Oui