Ram - BTE 80 CLIP CABL 10-14 SUP TH 2-7 - 900112

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 10...14 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - montage à clipsage

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3167499001127

Réf. Sonepar

00185900112

Réf. Fournisseur

900112

Marque

Ram

diamètre:

10...14 mm

modèle:

bilobé

matériau:

acier

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

BOITE DE 80 CLIPS POUR CÂBLE Ø 10-14, ØPANNEAU 2-7 (ATTACHE DE BORD DE TÔLE POUR CÂBLES, TUBES ELECTRIQUES)