Ram - BTE 80 CLIP CABL 6-9 SUP TH 7-12 - 900111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 6...9 mm
modèle - bilobé
matériau - acier
type de fixation - montage à clipsage
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
FIXATIONS SUPPORTAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167499001110
Réf. Sonepar
00185900111
Réf. Fournisseur
900111
Réf. Commerciale
Ram
diamètre:
6...9 mm
modèle:
bilobé
matériau:
acier
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
BOITE DE 80 CLIPS POUR CÂBLE Ø 6-9, ØPANNEAU 7-12 (ATTACHE DE BORD DE TÔLE POUR CÂBLES, TUBES ELECTRIQUES)