Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4.5x40 - 22533
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 40 mm
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
système à vis - Pozidriv PZ
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490225331
Réf. Sonepar
00185022533
Réf. Fournisseur
22533
Marque
Ram
matériau:
acier
longueur:
40 mm
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)


