Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4.5x50 - 22535

RAM
CopieCopie
Ram - BTE C 200 VIS AGGLO TF POZI 4.5x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 50 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490225355

Réf. Sonepar

00185022535

Réf. Fournisseur

22535

Réf. Commerciale

Ram

matériau:

acier

longueur:

50 mm

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

système à vis:

Pozidriv PZ

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

BOITE CARTON DE 200 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIV Ø 4,5 ET LONGUEUR 50 MM EN ACIER ZINGUE