Ram - BTE P 10 CROCHETS BASC 0-6x125 - 81082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec crochets au plafond
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 125 mm
avec rondelle - Oui
taille de fil (M..) - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490810827
Réf. Sonepar
00185081082
Réf. Fournisseur
81082
Marque
Ram
modèle:
avec crochets au plafond
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
125 mm
avec rondelle:
Oui
taille de fil (M..):
6
diamètre d'alésage:
24 mm
profondeur de cavité min.:
125 mm


