Ram - BTE P 10 CROCHETS BASC 00-5x90 - 81079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec crochets au plafond
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 90 mm
avec rondelle - Oui
taille de fil (M..) - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490810797
Réf. Sonepar
00185081079
Réf. Fournisseur
81079
Réf. Commerciale
Ram
modèle:
avec crochets au plafond
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
90 mm
avec rondelle:
Oui
taille de fil (M..):
5
diamètre d'alésage:
18 mm
profondeur de cavité min.:
85 mm