Ram - BTE P 10 CROCHETS BASC 5X70 - 81057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - avec crochets au plafond 
- type de filetage - métrique 
- longueur de cheville - 70 mm 
- avec rondelle - Oui 
- taille de fil (M..) - 5 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490810575
Réf. Sonepar
00185081057
Réf. Fournisseur
81057
Marque
Ram
modèle:
avec crochets au plafond
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
70 mm
avec rondelle:
Oui
taille de fil (M..):
5
diamètre d'alésage:
18 mm
profondeur de cavité min.:
50 mm


