Ram - BTE P 10 PITONS A RESSORT 6x70 - 80167
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec crochets au plafond
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 70 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHEVILLES METALLIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490801672
Réf. Sonepar
00185080167
Réf. Fournisseur
80167
Marque
Ram
modèle:
avec crochets au plafond
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
70 mm
avec rondelle:
Oui
avec écrou hexagonal:
Non
taille de fil (M..):
70
dimension du filetage en pouces:
#6 (0.138 pouce)
diamètre d'alésage:
18 mm
épaisseur max. de plaque:
40 mm
avec écrou borgne:
Non


