Ram - BTE P 10 PITONS BASCULE 0-6x125 - 81182

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec crochets au plafond

  • type de filetage - métrique

  • longueur de cheville - 125 mm

  • avec rondelle - Oui

  • avec écrou hexagonal - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490811824

Réf. Sonepar

00185081182

Réf. Fournisseur

81182

Marque

Ram

modèle:

avec crochets au plafond

type de filetage:

métrique

longueur de cheville:

125 mm

avec rondelle:

Oui

avec écrou hexagonal:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

6

diamètre d'alésage:

24 mm

profondeur de cavité min.:

125 mm

avec écrou borgne:

Oui

BOITE PLASTIQUE DE 10 CHEVILLES A BASCULE AVEC PITON 125-6X125 (BASCULE DE 50 A 125MM)