Ram - BTE P 10 PITONS BASCULE 00-6x70 - 81167

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec crochets au plafond

  • type de filetage - métrique

  • longueur de cheville - 70 mm

  • avec rondelle - Oui

  • avec écrou hexagonal - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490811671

Réf. Sonepar

00185081167

Réf. Fournisseur

81167

Marque

Ram

modèle:

avec crochets au plafond

type de filetage:

métrique

longueur de cheville:

70 mm

avec rondelle:

Oui

avec écrou hexagonal:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

6

diamètre d'alésage:

18 mm

profondeur de cavité min.:

85 mm

avec écrou borgne:

Oui

BOITE PLASTIQUE DE 10 CHEVILLES A BASCULE AVEC PITON 85-6X70 (BASCULE DE 50 A 125MM)