Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ram - BTE P 10 VIS D.U. BASC. 0-6x100 - 81480

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 10 VIS D.U. BASC. 0-6x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de parties - 10

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490814801

Réf. Sonepar

00185081480

Réf. Fournisseur

81480

Réf. Commerciale

Ram

nombre de parties:

10

hauteur:

125 mm

BOITE PLASTIQUE 10 CHEVILLES A BASCULE AVEC VIS TÊTE DOUBLE USAGE 125-6X100 (BASCULE DE 50 A 125MM)