Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ram - BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 mm - 93733

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 10 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3167490937333

Réf. Sonepar

00185093733

Réf. Fournisseur

93733

Marque

Ram

épaisseur de matériau:

10 mm

matériau:

acier

BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 mm