Ram - BTE P 100 ESSES ZINGUE 4 mm - 93734

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 100 ESSES ZINGUE 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 12 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3167490937340

Réf. Sonepar

00185093734

Réf. Fournisseur

93734

Réf. Commerciale

Ram

épaisseur de matériau:

12 mm

matériau:

acier

BTE P 100 ESSES ZINGUE 4 mm