Ram - BTE P 100 VIS A METAUX TH M 4x20 - 93454
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage - 4 mm
longueur - 20 mm
trempé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490934547
Réf. Sonepar
00185093454
Réf. Fournisseur
93454
Marque
Ram
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage:
4 mm
longueur:
20 mm
trempé:
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 100 VIS A METAUX A TÊTE HEXAGONALE 4X20 (S'UTILISE AVEC LES RAMFIX OU SEULE)


