Ram - BTE P 100 VIS A METAUX TH M 5x30 - 93455

RAM
CopieCopie
Ram - BTE P 100 VIS A METAUX  TH M 5x30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 30 mm

  • trempé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490934554

Réf. Sonepar

00185093455

Réf. Fournisseur

93455

Marque

Ram

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

30 mm

trempé:

Oui

BOITE PLASTIQUE DE 100 VIS A METAUX A TÊTE HEXAGONALE 5X30 (S'UTILISE AVEC LES RAMFIX OU SEULE)