Ram - BTE P 100 VIS AGGLO TF POZI 6x40. - 22449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 40 mm
forme de la tête/extrémité - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
visserie boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490224495
Réf. Sonepar
00185022449
Réf. Fournisseur
22449
Réf. Commerciale
Ram
matériau:
acier
longueur:
40 mm
forme de la tête/extrémité:
tête de trompette
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)