Ram - BTE P 100 VIS AUTOP TR 4.8 x 25 - 21844
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.8 mm
longueur - 25 mm
système à vis - cruciforme
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490218449
Réf. Sonepar
00185021844
Réf. Fournisseur
21844
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
4.8 mm
longueur:
25 mm
système à vis:
cruciforme
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
culasse


