Ram - BTE P 200 RAMSPEED TP 5x25 - 76152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 5 mm
longueur - 25 mm
matériau - plastique
adapté au diamètre de vis - 3.5...3.5 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CHEVILLES PLASTIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490761525
Réf. Sonepar
00185076152
Réf. Fournisseur
76152
Marque
Ram
diamètre d'alésage:
5 mm
longueur:
25 mm
matériau:
plastique
adapté au diamètre de vis:
3.5...3.5 mm
couleur:
gris
avec bord:
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 200 RAMSPEED A TÊTE PLATE AVEC CLOU-VIS TF Ø 5X25