Ram - BTE P 200 RONDELLES 6 x 18 mm - 93523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel
épaisseur - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
visserie boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3167490935230
Réf. Sonepar
00185093523
Réf. Fournisseur
93523
Réf. Commerciale
Ram
diamètre intérieur:
6 mm
diamètre externe:
18 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel
épaisseur:
1.2 mm
trempé:
Oui
BOITE PLASTIQUE DE 200 RONDELLES EN ACIER ZINGUE 6X18 (PERMET D'ADAPTER AU MIEUX LA PIECE A FIXER AU DIAMETRE DE LA VIS)